Eriks

Sägeblätter

  • 58
  • 38
  • 8
  • 12
  • 5
  • 4
  • 3
58 Produkte angezeigt für Sägeblätter
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 101 B VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114188
  • Manufacturer:6127350005
  • Scheidenlänge:74
  • Zahnabstand:2.7 mm
  • Material:HCS

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 14Z/"

  • ERIKS:23115039
  • Manufacturer:4317784132640
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:14
  • Dicke:1.5 mm

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 18Z/"

  • ERIKS:23115040
  • Manufacturer:4317784132657
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:18
  • Dicke:1.5 mm

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 600x50x2,50 4Z/"

  • ERIKS:23115057
  • Manufacturer:4317784133067
  • Länge:600 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2.5 mm

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 10Z/"

  • ERIKS:23115049
  • Manufacturer:4317784132961
  • Länge:450 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10
  • Dicke:2 mm

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 101 BR VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114191
  • Manufacturer:6127350020
  • Scheidenlänge:74
  • Zahnabstand:2.5 mm
  • Material:HCS

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 118 A VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114199
  • Manufacturer:6127350060
  • Scheidenlänge:67
  • Zahnabstand:1.1 - 1.5 mm
  • Material:HSS

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/"

  • ERIKS:11558765
  • Manufacturer:4317784409155
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2 mm

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 650x50x2,50 6Z/"

  • ERIKS:23115060
  • Manufacturer:4317784133111
  • Länge:650 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2.5 mm

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 600x50x2,50 6Z/"

  • ERIKS:23115058
  • Manufacturer:4317784133074
  • Länge:600 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2.5 mm

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 6Z/"

  • ERIKS:23115036
  • Manufacturer:4317784132619
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:1.6 mm

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 350x36x2,00 10Z/"K

  • ERIKS:23115035
  • Manufacturer:4317784132602
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K

  • ERIKS:23115055
  • Manufacturer:4317784131551
  • Länge:575 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2.5 mm

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 350x36x2,00 4Z/"K

  • ERIKS:23115032
  • Manufacturer:4317784132572
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/"

  • ERIKS:23115044
  • Manufacturer:4317784132886
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 500x50x2,50 4Z/"

  • ERIKS:23115050
  • Manufacturer:4317784132978
  • Länge:500 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2.5 mm

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 4Z/"

  • ERIKS:23115041
  • Manufacturer:4317784132855
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 6Z/"

  • ERIKS:23115047
  • Manufacturer:4317784132923
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2 mm

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 350x36x2,00 6Z/"K

  • ERIKS:23115033
  • Manufacturer:4317784132589
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 350x30x2,00 8Z/"

  • ERIKS:23115030
  • Manufacturer:4317784132053
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:8
  • Dicke:2 mm

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 650x50x2,50 4Z/"

  • ERIKS:23115059
  • Manufacturer:4317784133104
  • Länge:650 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2.5 mm

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 550x45x2,00 6Z/"K

  • ERIKS:23115053
  • Manufacturer:4317784133005
  • Länge:550 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2 mm

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 6Z/"

  • ERIKS:23115042
  • Manufacturer:4317784132862
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2 mm

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 6Z/"K

  • ERIKS:23115056
  • Manufacturer:4317784131568
  • Länge:575 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6
  • Dicke:2.5 mm

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 350x30x2,00 10Z/"

  • ERIKS:23115031
  • Manufacturer:4317784132060
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10
  • Dicke:2 mm

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026