FORMAT

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 18Z/"

  • ERIKS:23115040
  • Hersteller:4317784132657
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS DMo5

Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
18
Dicke
1.5 mm
Höhe
30 mm
Material
HSS-co