Eriks
FORMAT

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Elektriker 22-68mm

  • ERIKS:12594766
  • Hersteller:4317784522663
Image 1
Lochsägen-Satz HSS-Co5-Bimetall

Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.

HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.

Satzinhalt:7 Lochsägen, Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm2 Aufnahmeschäfte2 Zentrierbohrer
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Zähne je Zoll
4/6
Material
Bimetall