FORMAT

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 10Z/"

  • ERIKS:23115049
  • Hersteller:4317784132961
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS DMo5

Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10
Dicke
2 mm
Höhe
36 mm
Material
HSS-co