Arbeitsplatz- und Gebäudeschutz

  • 2
  • 3
  • 37
  • 2
  • 11
  • 19
  • 19
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
74 Produkte angezeigt für Arbeitsplatz- und Gebäudeschutz
Product Image

3M Industriebindevlies Multiformat, M-F2001, 120 mm x 15,2 m, 3 pro Packung

  • ERIKS:13876438
  • Manufacturer:7000001951
  • Ausführung:4-lagig
  • Länge:15200 mm
  • Breite:120 mm

CHF 94.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

THORMAS Öladsorbierende Rolle PERFORM+ 3-lagig 41cmx46m

  • ERIKS:14112549
  • Breite:0.41 m
  • Länge:46 m
  • Adsorptionskapazität:120 l

CHF 159.70/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 172.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

THORMAS RX-SC81-M3 Rolle Univ 3-lagig 81cmx46m

  • ERIKS:12186281
  • Manufacturer:UPG-90BULLPEN
  • Breite:0.81 m
  • Länge:46 m
  • Adsorptionskapazität:240 l

CHF 318.70/ Kastenexkl. MwSt

CHF 344.51inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

THORMAS RX-SC122-M Sock Universal 7,6cmx122cm

  • ERIKS:12186283
  • Manufacturer:2830022
  • Breite:0.076 m
  • Länge:1.22 m
  • Adsorptionskapazität:85 l

CHF 117.80/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 127.34inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

THORMAS RX-SC200-M Tuch Universal leicht 41x46cm

  • ERIKS:12186276
  • Manufacturer:2830015
  • Breite:0.41 m
  • Länge:0.46 m
  • Adsorptionskapazität:163 l

CHF 166.60/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 180.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

THORMAS RX-SC100-M3 Universaltuch 3-lagig schwer 41cmx46cm

  • ERIKS:12186279
  • Manufacturer:2830018
  • Breite:0.41 m
  • Länge:0.46 m
  • Adsorptionskapazität:120 l

CHF 102.45/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 110.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

3M Industriebindevlies Tücher, M-A2002, 400 mm x 520 mm, 100 pro Packung

  • ERIKS:13875677
  • Manufacturer:7100003876
  • Länge:520 mm
  • Breite:400 mm
  • Verpackung:Karton à 100 Tücher

CHF 170.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 184.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 753.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 814.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 177.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

THORMAS SC100-O Öltuch schwer 41x46cm

  • ERIKS:13909784
  • Breite:0.41 m
  • Länge:0.46 m
  • Adsorptionskapazität:120 l

CHF 139.95/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 151.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

THORMAS RX-SC200-M3 Universaltuch 3-lagig leicht 41cmx46cm

  • ERIKS:14112543
  • Breite:0.41 m
  • Länge:0.46 m
  • Adsorptionskapazität:154 l

CHF 215.90/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 233.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

THORMAS Tragbarer Spill Kit 38l für Öl

  • ERIKS:12186309
  • Manufacturer:2830056
  • Adsorptionskapazität:38 l
  • Geeignet für Flüssigkeiten:Öl

CHF 135.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

THORMAS TSC41M3 Rolle Univ 3-lagig 41cmx46m

  • ERIKS:14112548
  • Breite:0.41 m
  • Länge:46 m
  • Adsorptionskapazität:240 l

CHF 176.50/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 190.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

THORMAS RX-SC81-M Rolle Universal 81cmx46m

  • ERIKS:14112552
  • Breite:0.81 m
  • Länge:46 m
  • Adsorptionskapazität:240 l

CHF 197.45/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 213.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

THORMAS Chemikalientuch Perform+ 41cmx46cm

  • ERIKS:13909779
  • Breite:0.41 m
  • Länge:0.46 m
  • Adsorptionskapazität:134 l

CHF 222.40/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 240.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

CHF 364.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 156.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 805.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 265.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 152.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 205.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 176.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026