Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Multiformat MF 2001
Multiformat MF 2001
Zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrige Lösungen.
Produkteigenschaften
Vereint vier Produktformen in sich
Alle 40 cm perforiert und einfach abzutrennen
Je nach Anforderung als Kissen oder Tuch entfaltbar
Aufnahmekapazität je Pack 37 Liter
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
4-lagig
1
Länge [mm]
15200
1
Breite [mm]
120
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Multiformat MF 2001
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Industriebindevlies Multiformat, M-F2001, 120 mm x 15,2 m, 3 pro Packung
4-lagig
15200
120
CHF 94.80
/
stück
Anmelden