RX

RX Multi Sorb Micro im Sack

  • ERIKS:14899909
Image 1
Aus vulkanischem Gesteinsgranulat. Universell einsetzbar für alle Einsätze mit Wasser, Öl UND Chemikalien. Geeignet und geprüft auf Verkehrsflächen SRT-Wert 4% (rutschhemmend). Extrem starkes Absorptionsvermögen (> 0.78/kg). Schnelle und sichere Absorption. Wiederverwendbar.
Produkteigenschaften
  • Bis 50 % mehr Aufnahmekapazität
  • Adsorptionskapazität 10 Liter
  • 30 % mehr Rutschsicherheit    
  • Bis 50 % bessere Wiederverwendbarkeit    
  • Bis 30 % leichteres Material    
  • 1 Sack reicht für ca. 200 m²
  • Granulatgrösse 0.3...1.5 mm
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
MultiSorb
Typ
IIIR
Inhalt
25 l
Volumen
8.5 kg
Verpackung
Tasche