THORMAS

THORMAS Tragbarer Spill Kit 38l für Öl

  • ERIKS:12186309
  • Hersteller:2830056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Große tragbare Spill-Kits in einer praktischen Vinyl-Schultertasche. Ideal zur Aufbewahrung in der Nähe von Bereichen, in denen kleine Spills möglich sind. Enthält 16 Pads, 3 Socks (7,6cm x 122cm), 3 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel. Adsorbiert ca. 38l.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
38
Adsorptionskapazität
38 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Öl