THORMAS

THORMAS RX-SC81-M3 Rolle Univ 3-lagig 81cmx46m

  • ERIKS:12186281
  • Hersteller:UPG-90BULLPEN
Image 1
PERFORM+ Universal H/W-Dreischicht-Rolle. Adsorbiert Flüssigkeiten auf Ölbasis und andere Flüssigkeiten. Kostengünstige Lösung zur Reinigung von Öl-Spills, -Leckagen und -Tropfen. Alle Rollen sind entlang der Mitte und über die Breite perforiert, um den Abfall zu minimieren. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung und höhere Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.70/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 344.51inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breite
0.81 m
Länge
46 m
Adsorptionskapazität
240 l
Verpackung
1 Rolle/Karton