RX

RX Multi Sorb Standard im Sack

  • ERIKS:14899908
Image 1
Aus vulkanischem Gesteinsgranulat. Universell einsetzbar für alle Einsätze mit Wasser, Ölund Chemikalien. Geeignet und geprüft auf Verkehrsflächen SRT-Wert = -27% (rutschhemmend).
Produkteigenschaften    
  • Bis 50 % mehr Aufnahmekapazität
  • Adsorptionskapazität 13 Liter
  • 30 % mehr Rutschsicherheit    
  • Bis 50 % bessere Wiederverwendbarkeit    
  • Bis 30 % leichteres Material    
  • 1 Sack reicht für ca. 150 m²
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
MultiSorb
Typ
IIIR
Inhalt
40 l
Volumen
13.6 kg
Verpackung
Tasche