THORMAS

THORMAS RX-SC100-M3 Universaltuch 3-lagig schwer 41cmx46cm

  • ERIKS:12186279
  • Hersteller:2830018
Image 1
PERFORM+ Universal Dreischicht-Tücher 41cm x 46cm. Adsorbiert Flüssigkeiten auf Ölbasis und andere Flüssigkeiten. Spinnvlies-Abdeckung auf beiden Seiten für ausgezeichnete Festigkeit und hohen Riesswiederstand. Verpackt in einer stabilen Ausgabebox für einfache Handhabung. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung. Nahezu fusselfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.45/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 110.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breite
0.41 m
Länge
0.46 m
Adsorptionskapazität
120 l
Verpackung
100 Tücher/Spender