Eriks
RX

MultiSorb Micro Typ IIIR

Aus vulkanischem Gesteinsgranulat. Universell einsetzbar für alle Einsätze mit Wasser, Öl UND Chemikalien. Geeignet und geprüft auf Verkehrsflächen SRT-Wert 4% (rutschhemmend). Extrem starkes Absorptionsvermögen (> 0.78/kg). Schnelle und sichere Absorption. Wiederverwendbar.
Produkteigenschaften
  • Bis 50 % mehr Aufnahmekapazität
  • Adsorptionskapazität 10 Liter
  • 30 % mehr Rutschsicherheit    
  • Bis 50 % bessere Wiederverwendbarkeit    
  • Bis 30 % leichteres Material    
  • 1 Sack reicht für ca. 200 m²
  • Granulatgrösse 0.3...1.5 mm
Image 1
1 of MultiSorb Micro Typ IIIR
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt