Eriks

Schmiersystemteile und Zubehör

  • 1
  • 2
  • 10
  • 4
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
44 Produkte angezeigt für Schmiersystemteile und Zubehör
Product Image

MATO Schiebekupplung SK-16R8

  • ERIKS:14383175
  • Manufacturer:32 416 29

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: VL-04DAM3 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 4

  • ERIKS:13935973
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

Drehgelenk Serie: 401-506-313 6mmxM 10x1-M 10x1

  • ERIKS:13775445
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 322-581 Aluminium 8mmxM 14x1.5-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768015
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 14x1.5
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:8 mm

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 326-663 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 3

  • ERIKS:13768423
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.97inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: VL-02EAM3 Aluminium 4mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13935964
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:4 mm

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 326-581 Aluminium 8mmxM 14x1.5-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 6

  • ERIKS:13768416
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 14x1.5
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:8 mm

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 326-661 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 6

  • ERIKS:13768422
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 327-761 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 7

  • ERIKS:13768433
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.67inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 328-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 8

  • ERIKS:13768458
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 52.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.81inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 323-661-S1 Aluminium 8mmxM 14x1.5-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768182
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 14x1.5
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:8 mm

CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.35inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 328-761 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 8

  • ERIKS:13768460
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 89.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.80inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 329-561 Aluminium 8mmxM 14x1.5-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 10

  • ERIKS:13768470
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 14x1.5
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:8 mm

CHF 67.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 324-861 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768286
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 323-661 Aluminium 3mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768181
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:3 mm

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

Verteilerblock Serie: VL-03EAM3 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 3

  • ERIKS:13714457
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 323-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768178
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 322-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768014
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Verteilerblock Serie: 324-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 4

  • ERIKS:14884914
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:M 10x1
  • Größe InstrumentanschIuss:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 208.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.50inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026