Eriks
MATO

MATO Hochdruck-Schmierschläuche zu Fettpressen R 1/8" Länge 300mm

  • ERIKS:14886307
Image 1
Flexibel, Gummi mit Stahldrahteinlage, druckbeständig bis 600 bar, mit Hydraulik-Mundstück.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Länge
300 mm
Flexibler Auslauf
Ja