Eriks
MATO

MATO Li-Ion-Akku für AccuGreaser 18V 4000 mAh

  • ERIKS:14383793
  • Hersteller:3429010
Image 1
Hochleistungs-Li-Ion-Akku 18.0 V DC / 4.000 mAh,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät ca. 2,5 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät ca. 1,25
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.50inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
AccuGreaser