Verteilerblock Serie: 322-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
2