Eriks

Verteilerblock Serie: 322-581 Aluminium 8mmxM 14x1.5-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 14x1.5
Größe InstrumentanschIuss
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anzahl anschließbare Ventile
2