Eriks

Verteilerblock Serie: 323-561 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 2

  • ERIKS:13768178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
2