Eriks

Verteilerblock Serie: VL-03EAM3 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 3

  • ERIKS:13714457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
3