Eriks

Verteilerblock Serie: VL-04DAM3 Aluminium 6mmxM 10x1-M 8x1 Anzahl anschließbare Ventile: 4

  • ERIKS:13935973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
4