Eriks
  • 2
  • 392
  • 74
  • 23
  • 7
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 14
504 Produkte angezeigt für Messwerkzeug
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 A

  • ERIKS:23759762
  • Manufacturer:729865 A
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.03 mm

42,27 €/ Stückexkl. MwSt

45,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 B

  • ERIKS:23759763
  • Manufacturer:729865 B
  • Klingenlänge:200 mm
  • Anzahl Blätter:29
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

94,71 €/ Stückexkl. MwSt

102,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM silber eloxiert 150cm

  • ERIKS:23422785
  • Manufacturer:4317784098403
  • Länge:1500 mm

47,25 €/ Stückexkl. MwSt

51,08 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 2mx13mm weiß

  • ERIKS:23422739
  • Manufacturer:4317784098793
  • Länge:2 m
  • Breite:13 mm

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

10,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Umfangbandmaß 2190-3460mm

  • ERIKS:12128693
  • Manufacturer:4317784482776

113,35 €/ Stückexkl. MwSt

122,53 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM silber eloxiert 40cm

  • ERIKS:23422780
  • Manufacturer:4317784098359
  • Länge:4000 mm

16,65 €/ Stückexkl. MwSt

18,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Manufacturer:4317784099271
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Genauigkeit:0.05 mm
  • Länge der Backen:40 mm

32,20 €/ Stückexkl. MwSt

34,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 13 Blatt 0,05-1mm

  • ERIKS:23422461
  • Manufacturer:4317784099141
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei

  • ERIKS:23422831
  • Manufacturer:4317784342018
  • Breite:28 mm
  • Länge:300 mm

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026

2,60 €/ Stückexkl. MwSt

2,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 700-800mm

  • ERIKS:12596292
  • Manufacturer:4317784521222
  • Messbereich:von 700 bis 800 mm

848,90 €/ Stückexkl. MwSt

917,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

FORMAT Stahllineal 500x40x5mm

  • ERIKS:23422860
  • Manufacturer:4317784098281
  • Breite:40 mm
  • Stärke:5 mm
  • Länge:500 mm

34,35 €/ Stückexkl. MwSt

37,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Metallschmiege 3-teilig 500x25x5mm

  • ERIKS:12596522
  • Manufacturer:4317784521635
  • Schenkellänge:500 mm

24,90 €/ Stückexkl. MwSt

26,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 800-900mm

  • ERIKS:12596293
  • Manufacturer:4317784521239
  • Messbereich:von 800 bis 900 mm

1.099,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.189,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

FORMAT Schlosserwinkel mit Anschlag verzinkt 300x180mm

  • ERIKS:23422568
  • Manufacturer:4317784099776
  • Länge langer Schenkel:300 mm
  • Schenkellänge:180 mm

28,15 €/ Stückexkl. MwSt

30,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 3mx13mm weiß

  • ERIKS:23422740
  • Manufacturer:4317784098809
  • Länge:3 m
  • Breite:13 mm

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

12,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM rot pulverbeschichtet 30cm

  • ERIKS:23422788
  • Manufacturer:4317784098410
  • Länge:300 mm

27,25 €/ Stückexkl. MwSt

29,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm

  • ERIKS:23421147
  • Manufacturer:4317784286138
  • Messbereich:von 0 bis 25 mm

69,40 €/ Stückexkl. MwSt

75,02 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm

  • ERIKS:12596222
  • Manufacturer:4317784520744
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm

85,60 €/ Stückexkl. MwSt

92,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Reißnadel HM-Spitze 150mm mit Clip

  • ERIKS:23144595
  • Manufacturer:4317784098311
  • Länge:150 mm

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

2,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß 3m mit Feststeller

  • ERIKS:23894238
  • Manufacturer:1-30-487
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m

  • ERIKS:12737939
  • Manufacturer:40611001
  • Messbereich:von 0 bis 1000 mm
  • Digitalanzeige:Ja

2.455,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.654,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

11,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

43,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026