Eriks
  • 64
  • 72
  • 1
  • 34
  • 34
  • 11
  • 9
  • 1
  • 20
  • 16
171 Produkte angezeigt für Durchfluss- und Füllstandsmessung
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN25 1" BSPP

  • ERIKS:11814772
  • Manufacturer:148384
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 13.5 bis 17 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 12 bis 15.5 l/min
  • Maximum Durchfluss:195 l/min

201,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN15 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814770
  • Manufacturer:148376
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 3.4 bis 4.2 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 3 bis 3.8 l/min
  • Maximum Durchfluss:67 l/min

210,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8065 Rohrstuck Messung DN15 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814776
  • Manufacturer:148346
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 5 bis 6 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 5 bis 6 l/min
  • Maximum Durchfluss:20 l/min

220,50 €/ Stückexkl. MwSt

238,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Edelstahl DN40 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12036121
  • Manufacturer:148391
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 26.5 bis 34.5 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 25.5 bis 32.5 l/min
  • Maximum Durchfluss:400 l/min
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schwimmerschalter Fig. 8400 Kunststoff Schwimmer PVDF 1 x NO 1 x NC maximum Arbeitsdruck 25 bar Prozessanschluss Messing 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814885
  • Ausführung:Horizontale Schwimmerschalter
  • Montage:Horizontal
  • Größe Prozessanschluss:3/4" (20)

206,50 €/ Stückexkl. MwSt

223,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN40 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11814774
  • Manufacturer:148390
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 26.5 bis 34.5 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 25.5 bis 32.5 l/min
  • Maximum Durchfluss:400 l/min
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

249,50 €/ Stückexkl. MwSt

269,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN50 2" BSPP

  • ERIKS:11814775
  • Manufacturer:148393
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 39.5 bis 51 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 39 bis 50 l/min
  • Maximum Durchfluss:400 l/min

438,50 €/ Stückexkl. MwSt

474,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725855
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.058,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.143,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.09.2026

79,20 €/ Stückexkl. MwSt

85,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8061 Einsteck Messing Fahne Edelstahl DN32 - 200 1" BSPT

  • ERIKS:12036135
  • Manufacturer:272653
  • Durchgang:DN32 - DN200
  • Prozessanschluss:Aussengewinde (BSPT)
  • Größe Prozessanschluss:1" (25)

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026

126,50 €/ Stückexkl. MwSt

136,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.10.2026

198,50 €/ Stückexkl. MwSt

214,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8060 Einsteck Edelstahl DN50 - 150 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036131
  • Manufacturer:148366
  • Durchgang:DN50 - DN150
  • Prozessanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

523,50 €/ Stückexkl. MwSt

565,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026

56,70 €/ Stückexkl. MwSt

61,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN32 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:11814773
  • Manufacturer:148387
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 15.5 bis 20.5 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 14.5 bis 19 l/min
  • Maximum Durchfluss:240 l/min

217,50 €/ Stückexkl. MwSt

235,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN20 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814771
  • Schaltvolumenstrom zunehmend:von 7 bis 9.1 l/min
  • Schaltvolumenstrom abnehmend:von 6.4 bis 8.2 l/min
  • Maximum Durchfluss:120 l/min

216,50 €/ Stückexkl. MwSt

234,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8060 Einsteck Edelstahl Kunststoff Paddel DN50 - 150 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036129
  • Manufacturer:148363
  • Durchgang:DN50 - DN150
  • Prozessanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

184,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8060 Einsteck Messing DN50 - 150 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036130
  • Manufacturer:148365
  • Durchgang:DN50 - DN150
  • Prozessanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

160,50 €/ Stückexkl. MwSt

173,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8060 Einsteck Messing DN100 - 200 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036133
  • Durchgang:DN100 - DN200
  • Prozessanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

174,50 €/ Stückexkl. MwSt

188,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2026
Product Image

ECON® Paddelschalter Fig. 8060MK Einsteck Messung Fahne Kunststoff DN20 - 200 1/2" BSPP

  • ERIKS:12160464
  • Manufacturer:527109
  • Durchgang:DN20 - DN200
  • Prozessanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.09.2026
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472550
  • Messbereich:von 0 bis 250
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:0.75 bar

830,00 €/ Stückexkl. MwSt

897,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 400 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472552
  • Messbereich:von 0 bis 400
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:1.2 bar

830,00 €/ Stückexkl. MwSt

897,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Product Image

WIKA Schwimmerschalter Fig. 8300 Serie ARV2-VU Aluminium Schwimmer Edelstahl vertikal Schaltpunkt 200 mm 2" BSPP

  • ERIKS:13473042
  • Ausführung:Vertikale Schwimmerschalter
  • Montage:Vertikal
  • Größe Prozessanschluss:2" (50)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns