CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | VH780NI |
Typ | 8061 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Paddel |
Ausführung | Einsteck (ohne Rohrstück) |
Kalibrierung | Wasser |
Durchgang | DN32 - DN200 |
Prozessanschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Messing |
Material Paddel | Edelstahl |
Material elektrisches Gehäuse | Aluminium |
Kontaktausführung | Mikroschalter |
Schaltleistung | 250V AC / 15 A / 8 A induktif |
Differenz verstellbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung M20 x 1.5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Max. Druck | 11 bar |
Mediumtemperatur | Von -40 bis 120 °C °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |