ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Messung DN20 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS
Typ
8050
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 7 bis 9.1 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 6.4 bis 8.2 l/min
Maximum Durchfluss
120 l/min
Durchgang
DN20
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Messing
Material Paddel
Messing
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt SPST
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C