ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Edelstahl DN40 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12036121
  • Hersteller:148391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS
Typ
8050
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 26.5 bis 34.5 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 25.5 bis 32.5 l/min
Maximum Durchfluss
400 l/min
Durchgang
DN40
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Paddel
Edelstahl 316Ti
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt SPST
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C