CHF 249.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8400 |
Ausführung | Horizontale Schwimmerschalter |
Montage | Horizontal |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 3/4" (20) |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 780 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 22 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO oder 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 1 - 4 mm |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Nassteil-Gehäuse | Kunststoff |
Material Schwimmer | PVDF |
Material Oberteil | Kunststoff |
Material Einsatz | Kunststoff |
Material Anschluss | Edelstahl |
Mit Manschette | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |