ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8065 Rohrstuck Messung DN15 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814776
  • Hersteller:148346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXM
Typ
8065
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 5 bis 6 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 5 bis 6 l/min
Maximum Durchfluss
20 l/min
Durchgang
DN15
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/2"
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Messing
Material Paddel
Edelstahl
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Mikroschalter SPDT
Schaltleistung
250V AC / 5 A / 1250 VA
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C