Eriks
  • 25
  • 1
  • 16
  • 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 16
42 Produkte angezeigt für Niveaustandmessgeräte
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686258
  • Messabstand:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.014,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.096,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1000mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686259
  • Messabstand:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.224,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.323,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686262
  • Messabstand:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.852,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.002,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686260
  • Messabstand:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.433,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.549,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 1500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684908
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.441,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.557,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 1000mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725851
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.268,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.370,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

79,20 €/ Stückexkl. MwSt

85,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026

126,50 €/ Stückexkl. MwSt

136,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 2500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725854
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.895,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.048,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684906
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.022,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.104,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 2000mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684909
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.650,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.783,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725855
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.058,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.143,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

56,70 €/ Stückexkl. MwSt

61,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

198,50 €/ Stückexkl. MwSt

214,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

1.051,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.136,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

1.469,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.587,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

1.260,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.362,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2000mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686261
  • Messabstand:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.642,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.775,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

1.678,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.813,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

1.888,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.040,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 2000mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725853
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.686,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.822,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 1500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725852
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

1.477,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.596,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 1000mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684907
  • Abstand von Mitte zu Mitte:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.232,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.331,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 2500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684910
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

1.859,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.009,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472548
  • Messbereich:von 0 bis 100
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:0.3 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns