Eriks
ECON®

ECON® Schwimmerschalter Fig. 8400 Kunststoff Schwimmer PVDF 1 x NO 1 x NC maximum Arbeitsdruck 25 bar Prozessanschluss Messing 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8400
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
780 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
22 mm
Typ Kontakt
1 x NO oder 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
1 - 4 mm
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Nassteil-Gehäuse
Messing
Material Schwimmer
PVDF
Material Oberteil
Kunststoff
Material Einsatz
Messing
Material Anschluss
Messing
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C