Eriks

Saugkörbe

  • 12
  • 12
12 Produkte angezeigt für Saugkörbe
Product Image

Ansaugfilter STR 070 1SG1 M90 P01 25 l/min Ø 70mm Länge 95mm

  • ERIKS:14887232
  • Typ:STR 070-1SG1M90
  • Anschluss:1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 140 4SG1 M90 P01 398 l/min Ø 136mm Länge 280mm

  • ERIKS:14887241
  • Typ:STR 140-4SG1M90
  • Anschluss:2.1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 050 2SG1 M90 P01 25 l/min Ø 50mm Länge 85mm

  • ERIKS:14887231
  • Typ:STR 050-2SG1M90
  • Anschluss:1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 3SG1 M90 P01 37 l/min Ø 70mm Länge 145mm

  • ERIKS:14887234
  • Typ:STR 070-4SG1M90
  • Anschluss:3/4"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 4SG1 M90 73 l/min Ø 70mm Länge 145mm

  • ERIKS:14887235
  • Typ:STR 070-4SG1M90
  • Anschluss:1"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 2SG1 M90 P01 36 l/min Ø 70mm Länge 95mm

  • ERIKS:14887233
  • Typ:STR 070-2SG1M90
  • Anschluss:3/4"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 100 2SG1 M90 P01 127 l/min Ø99mm Länge 232mm

  • ERIKS:14887237
  • Typ:STR 100-2SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 100 3SG1 M90 P01 172 l/min Ø 99mm Länge 232mm

  • ERIKS:14887238
  • Typ:STR 100-3SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 050 1SG1 M90 P01 16 l/min Ø 50mm Länge 85mm

  • ERIKS:14887230
  • Typ:STR 050-1SG1M90
  • Anschluss:3/8"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 100 1SG1 M90 P01 125 l/min Ø 99mm Länge 142mm

  • ERIKS:14887236
  • Typ:STR 100-1SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 140 1SG1 M90 P01 171 l/min Ø136mm Länge 170mm

  • ERIKS:14887239
  • Typ:STR 140-1SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 66.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 140 5SG1 M90 P01 651 l/min Ø 136mm Länge 280mm

  • ERIKS:14887242
  • Typ:STR 140-5SG1M90
  • Anschluss:3"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026