Ansaugfilter STR 070 1SG1 M90 P01 25 l/min Ø 70mm Länge 95mm

  • ERIKS:14887232
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.50

-

3+

CHF 25.15

5.09%

5+

CHF 23.80

10.19%

10+

CHF 22.50

15.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 070-1SG1M90
Anschluss
1/2"
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
70 mm
Gehäusehöhe
95 mm
Leistung
25 l/min kW