Ansaugfilter STR 140 4SG1 M90 P01 398 l/min Ø 136mm Länge 280mm

  • ERIKS:14887241
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.25

-

3+

CHF 90.45

5.04%

5+

CHF 85.60

10.13%

10+

CHF 80.95

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 140-4SG1M90
Anschluss
2.1/2"
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
136 mm
Gehäusehöhe
280 mm
Leistung
398 l/min kW