Ansaugfilter STR 100 3SG1 M90 P01 172 l/min Ø 99mm Länge 232mm

  • ERIKS:14887238
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.65

-

3+

CHF 54.75

5.03%

5+

CHF 51.90

9.97%

10+

CHF 48.95

15.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 100-3SG1M90
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
99 mm
Gehäusehöhe
232 mm
Leistung
172 l/min kW