Ansaugfilter STR 050 1SG1 M90 P01 16 l/min Ø 50mm Länge 85mm

  • ERIKS:14887230
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.40

-

3+

CHF 19.35

5.15%

5+

CHF 18.30

10.29%

10+

CHF 17.35

14.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 050-1SG1M90
Anschluss
3/8"
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
50 mm
Gehäusehöhe
85 mm
Leistung
16 l/min kW