Ansaugfilter STR 070 3SG1 M90 P01 37 l/min Ø 70mm Länge 145mm

  • ERIKS:14887234
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.85

-

3+

CHF 28.40

4.86%

5+

CHF 26.80

10.22%

10+

CHF 25.40

14.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 070-4SG1M90
Anschluss
3/4"
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
70 mm
Gehäusehöhe
145 mm
Leistung
37 l/min kW