Ansaugfilter STR 140 1SG1 M90 P01 171 l/min Ø136mm Länge 170mm

  • ERIKS:14887239
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.75

-

3+

CHF 63.35

5.09%

5+

CHF 60.00

10.11%

10+

CHF 56.70

15.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 140-1SG1M90
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
136 mm
Gehäusehöhe
170 mm
Leistung
171 l/min kW