Ansaugfilter STR 100 1SG1 M90 P01 125 l/min Ø 99mm Länge 142mm

  • ERIKS:14887236
Image 1
Filterelemente der Baureihe STR sind für den Einbau in Saugleitungen unter dem Ölspiegel vorgesehen. Anschlüsse in Kunststoff, mit oder ohne Bypass-Ventil. Die Filterelemente werden aus Drahtgewinde hergestellt und können gereinigt und wiederverwendet werden. Diese Filter sind als relativ grobe Saugfilter zum Schutz der Pumpe einzusetzen.

Nenndurchfluss bei 0.05 bar δ p bei 30 cSt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.25

-

3+

CHF 40.30

4.62%

5+

CHF 38.10

9.82%

10+

CHF 36.05

14.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STR
Typ
STR 100-1SG1M90
Filterfeinheit
90 µm
Außendurchmesser
99 mm
Gehäusehöhe
142 mm
Leistung
125 l/min kW