Eriks

Schlauch- und Hygienekupplungsdichtungen

Dichtungen für Schlauch- und Hygienekupplungen unterstützen dichte Verbindungen in industriellen und hygienischen Schlauchleitungen. Die Kategorie betrifft Dichtungen für Anschlussarten wie DIN-Kupplungen, Tri-Clamp- und DELTA-Verbindungen.

Was sind Dichtungen für Schlauch- und Hygienekupplungen?

Eine Kupplungsdichtung schließt die Kontaktfläche zwischen zwei verbundenen Kupplungsteilen ab. In einer Schlauchleitung muss sie zur gewählten Kupplung und Montageart passen. Zu den hygienischen Anschlüssen gehören Kupplungen nach DIN 11851 und DIN 11864; Tri-Clamp-Kupplungen können direkt am Schlauch montiert sein.

Anwendungen und Branchen

Diese Dichtungen gehören zu industriellen Schlauchverbindungen und hygienischen Baugruppen für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen. Genannt werden aseptische Schlauchstutzen, Tri-Clamp-Anschlüsse und DELTA-Kupplungen. Hochreine Schlauchleitungen werden außerdem in der pharmazeutischen und biochemischen Industrie eingesetzt.

So wählen Sie Dichtungen für Schlauch- und Hygienekupplungen aus

Bestimmen Sie zunächst den genauen Kupplungstyp und die zugehörige Anschlussnorm. Prüfen Sie anschließend den Schlauchanschluss, die Montageart und die Abmessungen beider Kupplungsteile. Klären Sie bei hygienischen Anwendungen darüber hinaus, für welchen Lebensmittel- oder Pharmaeinsatz die vollständige Schlauchleitung vorgesehen ist.

Wichtige Merkmale

Die belegten Anschlussfamilien umfassen DIN 11851, DIN 11864, Tri-Clamp und DELTA; separate Dichtungswerkstoffe, Druckklassen oder Größenreihen sind für diese Kategorie nicht angegeben.

Häufig gestellte Fragen

Welche Verbindung bestimmt die Dichtung für eine Schlauchkupplung?

Der konkrete Kupplungstyp bestimmt die benötigte Dichtung. Stellen Sie fest, ob die Schlauchleitung eine DIN-Kupplung, einen Tri-Clamp-Anschluss, eine DELTA-Kupplung oder eine andere Verbindung verwendet, und prüfen Sie danach die Maße der Gegenstücke.

Wo werden Dichtungen für hygienische Schlauchkupplungen eingesetzt?

Sie werden in hygienischen Schlauchleitungen für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen eingesetzt. Kupplung und Dichtung bilden dabei einen Teil der vollständigen Verbindung zwischen dem Schlauch und der Anlage.

Was ist bei einer Tri-Clamp-Schlauchverbindung zu beachten?

Prüfen Sie die Befestigung der Tri-Clamp-Kupplung am Schlauch sowie die Abmessungen und die Norm des vorhandenen Anschlusses. Die Dichtung muss zwischen die zueinander passenden Kupplungsflächen passen.

Welche Angaben fehlen bei Dichtungen für Schlauch- und Hygienekupplungen?

Für die Dichtungen selbst sind keine gesonderten Materialien, Druckklassen oder vollständigen Größenreihen angegeben. Bestätigen Sie diese Werte deshalb auf der Ebene des einzelnen Produkts.

  • 3
  • 44
  • 6
  • 1
  • 22
93 Produkte angezeigt für Schlauch- und Hygienekupplungsdichtungen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Dichtungsring GOER W Kupplung Gusseisen "SCH."

  • ERIKS:10037629
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 42mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Dichtung Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882452
  • Größe Anschlussarmatur:66
  • Norm:DIN 14321

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Dichtung Kamlok NBR 1"

  • ERIKS:14886579
  • Größe Anschlussarmatur:1"

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

552 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Dichtung Kamlok EPDM 1"

  • ERIKS:14886587
  • Größe Anschlussarmatur:1"

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Dichtung Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882456
  • Größe Anschlussarmatur:133
  • Norm:DIN 14323

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Dichtung SGOR-N MODY Kupplung (H=4mm)

  • ERIKS:11197368
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 42mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

759 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Dichtung Knaggenabstand 105mm

  • ERIKS:14884405
  • Größe Anschlussarmatur:105

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026