Gummidichtung aus EPDM zu Messingverschraubung 3/4" Ø 13mm

  • ERIKS:14885621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

552 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.80

-

100+

CHF 0.70

61.17%

200+

CHF 0.66

63.18%

300+

CHF 0.56

68.97%

500+

CHF 0.49

72.87%

750+

CHF 0.48

73.37%

1125+

CHF 0.47

73.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
2 mm