Eriks

Dichtung Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882456
Image 1
Ersatz-Dichtringe für Saug- und Druckanwendung. Max. Betriebsdruck 16 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

10+

CHF 12.90

17.31%

20+

CHF 12.30

21.15%

30+

CHF 11.40

26.92%

45+

CHF 11.20

28.21%

68+

CHF 11.00

29.49%

102+

CHF 10.80

30.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
NBR
Größe Anschlussarmatur
133
Norm
DIN 14323