Eriks

Dichtung Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882452
Image 1
Ersatz-Dichtringe für Saug- und Druckanwendung. Max. Betriebsdruck 16 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.15

-

10+

CHF 6.70

17.79%

20+

CHF 6.30

22.70%

30+

CHF 5.85

28.22%

45+

CHF 5.75

29.45%

68+

CHF 5.65

30.67%

102+

CHF 5.55

31.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
NBR
Größe Anschlussarmatur
66
Norm
DIN 14321