Gummidichtung aus EPDM zu Messingverschraubung 1.1/4" Ø 25/30mm

  • ERIKS:14885625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.92

-

100+

CHF 1.57

59.95%

200+

CHF 1.33

66.20%

300+

CHF 1.10

71.94%

500+

CHF 1.05

73.34%

750+

CHF 1.02

73.85%

1125+

CHF 1.00

74.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
2 mm