Eriks

Gummidichtung aus EPDM zu Messingverschraubung 1" Ø 13/16/19/22/25mm

  • ERIKS:14885623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.25

-

100+

CHF 0.90

59.96%

200+

CHF 0.86

61.92%

300+

CHF 0.72

68.02%

500+

CHF 0.63

72.03%

750+

CHF 0.62

72.56%

1125+

CHF 0.60

73.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
2 mm