KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok EPDM 1"

  • ERIKS:14886587
Image 1
Schwarz, mit weiss-gelber oder weiss-grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

5+

CHF 7.75

9.36%

10+

CHF 7.30

14.62%

20+

CHF 7.00

18.13%

40+

CHF 6.50

23.98%

60+

CHF 6.40

25.15%

90+

CHF 6.30

26.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
1"
Temperaturbereich
von -55 bis 150 °C