Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Dichtung SGOR-N MODY Kupplung ...
Dichtung SGOR-N MODY Kupplung (H=4mm)
ERIKS:
11197368
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Temperaturbereich
von -40 bis 95 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden