Weitere Ventile, Teile und Zubehör

  • 1
  • 26
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 8
34 Produkte angezeigt für Weitere Ventile, Teile und Zubehör
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:23590776
  • Manufacturer:065563
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 6.5-10mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:318.3 mm

CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:23589026
  • Manufacturer:065560
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 1-2.5mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:120.1 mm

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:23589028
  • Manufacturer:065562
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 5-6.5mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:224.1 mm

CHF 63.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 254.00 - 330.20 mm

  • ERIKS:23590777
  • Manufacturer:065564
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 10-13mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:405.1 mm

CHF 187.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Drosselklappen-Verriegelung für Hebel, 50.80 mm

  • ERIKS:14081429
  • Manufacturer:170220
  • Farbe:Rot
  • Höhe:217.5 mm
  • Breite:53.8 mm

CHF 56.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Pneumatische Absperrung

  • ERIKS:12369719
  • Manufacturer:065645
  • Farbe:Rot
  • Breite:21 mm
  • Material:Glasfaserverstärktem Nylon

CHF 152.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Handradschlüssel Typ: 110 Stahl Nummer 10 17 x 25 mm

  • ERIKS:10050008
  • Schlüsselgröße:Nummer 10
  • Schlüsselweite:17 x 25 mm

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Handradschlüssel Typ: 110 Stahl Nummer 0 13 x 17 mm

  • ERIKS:10050004
  • Schlüsselgröße:Nummer 0
  • Schlüsselweite:13 x 17 mm

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Handradschlüssel Typ: 110 Stahl Nummer 1 25 mm

  • ERIKS:10050005
  • Schlüsselgröße:Nummer 1
  • Schlüsselweite:25 mm

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 63.50 - 127.00 mm

  • ERIKS:23589027
  • Manufacturer:065561
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 2.5-5mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:184.8 mm

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:23589032
  • Manufacturer:065595
  • Farbe:Grün
  • Höhe:80 mm
  • Breite:120.1 mm

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:23589033
  • Manufacturer:065598
  • Farbe:Grün
  • Höhe:276.2 mm
  • Breite:318.3 mm

CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 63.50 - 127.00 mm

  • ERIKS:14287119
  • Manufacturer:065596
  • Farbe:Grün
  • Breite:184.8 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:12113667
  • Manufacturer:065597
  • Farbe:Grün
  • Breite:224.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 63.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 254.00 - 330.20 mm

  • ERIKS:23589034
  • Manufacturer:065599
  • Farbe:Grün
  • Höhe:363.5 mm
  • Breite:405.1 mm

CHF 187.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Blau, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:14677866
  • Manufacturer:065587
  • Farbe:Blau
  • Breite:224.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 63.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Blau, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:14677864
  • Manufacturer:065585
  • Farbe:Blau
  • Breite:120.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 29.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Blau, 63.50 - 127.00 mm

  • ERIKS:14677865
  • Manufacturer:065586
  • Farbe:Blau
  • Breite:184.8 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 44.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Gelb, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:14406692
  • Manufacturer:65590
  • Farbe:Gelb
  • Breite:120.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 340.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 368.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Blau, 254.00 - 330.20 mm

  • ERIKS:14624334
  • Manufacturer:065589
  • Farbe:Blau
  • Breite:405.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 187.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 340.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 368.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 340.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 368.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Gelb, 63.50 - 127.00 mm

  • ERIKS:14598842
  • Manufacturer:065591
  • Farbe:Gelb
  • Breite:184.8 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Gelb, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:14459696
  • Manufacturer:065592
  • Farbe:Gelb
  • Breite:224.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 63.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026