BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Gelb, 127.00 - 165.10 mm
ERIKS:14459696
Hersteller:065592
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.