BRADY

BRADY Drosselklappen-Verriegelung für Hebel, 50.80 mm

  • ERIKS:14081429
  • Hersteller:170220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sie verwenden bei der Verriegelung von Ventil-Hebeln immer noch schlecht passende, falsche oder unhandliche zweiteilige Vorrichtungen? Wir bieten eine sichere Lösung, die passt und hält – die Drosselklappen-Verriegelung für Hebel
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
217.5 mm
Breite
53.8 mm
Tiefe
97.10
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4