BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Gelb, 63.50 - 127.00 mm
ERIKS:14598842
Hersteller:065591
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.