BRADY

BRADY Absperr-Set für Durchgangsventile – grün, Grün, 25.40 - 330.20 mm

  • ERIKS:14627936
  • Hersteller:196215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unsere Sets enthalten je eine grüne Absperrvorrichtung für Durchgangsventile in der Größe von 25 mm bis 330 mm in Rot
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 368.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Material
Polypropylen
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1